Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEYAGI5-5G YAGI5-5G ANTENNA 5 ELEM. BANDA UHF G. 9D - YAGI5-5G

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEYAGI5-5G YAGI5-5G ANTENNA 5 ELEM. BANDA UHF G. 9D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Empfangsbereich - UHF

  • Max. Gewinn - 9 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

  • Länge - 0.43 m

Packung

  • 10 ST

EAN

8050162332077

Artikelnummer

FTEYAGI5-5G

Herstellernummer

YAGI5-5G

Hersteller

FTE

Ausführung:

Fernsehantenne

Empfangsbereich:

UHF

Max. Gewinn:

9 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Länge:

0.43 m

Frequenzband 1:

470...694 MHz

Kanalbereich:

21...48

Omnidirektional:

nein

YAGI5-5G Antenna 5 Elem. Banda UHF G. 9dBi