FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEYAGI10-5G YAGI10-5G ANTENNA 10 ELEM. BANDA UHF G13 - YAGI10-5G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 13 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Länge - 0.85 m
Packung
10 ST
EAN
8055271139982
Artikelnummer
FTEYAGI10-5G
Herstellernummer
YAGI10-5G
Hersteller
FTE
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
13 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Länge:
0.85 m
Frequenzband 1:
470...694 MHz
Kanalbereich:
21...48
Omnidirektional:
nein
Antenna YAGI di banda UHF progettata migliorando l?aspetto meccanico della struttura permettendo di ottimizzare la ricezione dei segnali terrestri e filtrare perfettamente i disturbi LTE/5G. Caratterizzata da un?elevata robustezza grazie all?utilizzo di tondini in alluminio dal diametro di 8mm.


