Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEVKIT0-5G VKIT0-5G F7F10+TOP47-5G+AMP313-5G+LPS302 - VKIT0-5G

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEVKIT0-5G VKIT0-5G F7F10+TOP47-5G+AMP313-5G+LPS302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Empfangsbereich - VHF/UHF

  • Max. Gewinn - 14 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 2

  • Frequenzband 1 - 174...694 MHz

Packung

  • 5 ST

EAN

8055271138503

Artikelnummer

FTEVKIT0-5G

Herstellernummer

VKIT0-5G

Hersteller

FTE

Ausführung:

Fernsehantenne

Empfangsbereich:

VHF/UHF

Max. Gewinn:

14 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

2

Frequenzband 1:

174...694 MHz

Kanalbereich:

5...48

Omnidirektional:

nein

VKIT0-5G F7F10+TOP47-5G+AMP313-5G+LPS302