Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEVE1 VE1 DIVISORE T IEC MAS./FEM./MAS. - VE1

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEVE1 VE1 DIVISORE T IEC MAS./FEM./MAS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 0

  • Anschlussart - F-Connector

  • Anzahl der Ausgänge - 2

Packung

  • 20 ST

Produktserien

Divisori e derivatori TV-SAT

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8015269189566

Artikelnummer

FTEVE1

Herstellernummer

VE1

Hersteller

FTE

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

0

Anschlussart:

F-Connector

Anzahl der Ausgänge:

2

Max. Durchgangsdämpfung:

5.5 dB

Fernspeisetauglich:

nein

Divisori volanti terrestri con connettore IEC maschio femmina maschio.Grazie alle loro dimensioni ridotte consentono di dividere il segnale su due TV esterni alla scatole