Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTETWIN-R TWIN-R LNB 2 USCITE UNIVERSALI RED - TWIN-R

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTETWIN-R TWIN-R LNB 2 USCITE UNIVERSALI RED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Twin LNB

  • Farbe - grau

  • Multischalter integriert - nein

  • Anzahl der Ausgänge - 2

  • Aufnahme - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8055271137247

Artikelnummer

FTETWIN-R

Herstellernummer

TWIN-R

Hersteller

FTE

Ausführung:

Twin LNB

Farbe:

grau

Multischalter integriert:

nein

Anzahl der Ausgänge:

2

Aufnahme:

40 mm

Mit Schutzgehäuse:

ja

Terrestrische Einspeisung:

nein

Convertitore Low Noise Converter RED Certified con bassa figura di rumore di 0,3 dB e 2 uscite universali. Consente la ricezione di segnali satellitari provenienti da una posizione orbitale.