Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTETOP47-5G TOP47-5G ANTENNA 11 ELEM. BANDA UHF G.14 - TOP47-5G

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTETOP47-5G TOP47-5G ANTENNA 11 ELEM. BANDA UHF G.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Empfangsbereich - UHF

  • Max. Gewinn - 16.5 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

  • Länge - 1.28 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8055271138251

Artikelnummer

FTETOP47-5G

Herstellernummer

TOP47-5G

Hersteller

FTE

Ausführung:

Fernsehantenne

Empfangsbereich:

UHF

Max. Gewinn:

16.5 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Länge:

1.28 m

Kanalbereich:

21...48

Omnidirektional:

nein

Antenna direttiva 5G Larga Banda UHF a 11 elementi, l'antenna e stata realizzata con culla portante da 18x12x0,75 mm con elementi chiusi in un tondino di alluminio da 4 mm, dipolo con connettore F. L'antenna viene fornita con connettore F e cappuccio di protezione connettore.