FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESTOA1 STOA1 BORCHIA UTENTE FTTH OPF - STOA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der Fasern - 4
Werkstoff - Kunststoff
Art der Kupplung - Verbinder Übergang
Abschließbar - nein
Getrennte Kammern - nein
Packung
10 ST
EAN
8055271137315
Artikelnummer
FTESTOA1
Herstellernummer
STOA1
Hersteller
FTE
Geeignet für Anzahl der Fasern:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Kupplung:
Verbinder Übergang
Abschließbar:
nein
Getrennte Kammern:
nein
STOA1 BORCHIA UTENTE FTTH OPF


