Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEST410 ST410 DERIVATORE PLUG IN 4 DERIVATE -10D - ST410

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEST410 ST410 DERIVATORE PLUG IN 4 DERIVATE -10D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 4

  • Anschlussart - sonstige

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10 dB

Packung

  • 10 ST

EAN

8436545303726

Artikelnummer

FTEST410

Herstellernummer

ST410

Hersteller

FTE

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

4

Anschlussart:

sonstige

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

10 dB

Anzahl der Ausgänge:

1

Max. Durchgangsdämpfung:

5.5 dB

Fernspeisetauglich:

nein

ST410 DERIVATORE PLUG IN 4 DERIVATE -10D Derivatore / Distributore