FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEST215 ST215 DERIVATORE PLUG IN 2 DERIVATE -15D - ST215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 2
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 15 dB
Packung
10 ST
EAN
8436545303702
Artikelnummer
FTEST215
Herstellernummer
ST215
Hersteller
FTE
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
2
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
15 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
4.5 dB
Fernspeisetauglich:
nein
ST215 DERIVATORE PLUG IN 2 DERIVATE -15D Derivatore / Distributore


