FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEST210 ST210 DERIVATORE PLUG IN 2 DERIVATE -10D - ST210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 2
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10 dB
Packung
10 ST
EAN
8436545303696
Artikelnummer
FTEST210
Herstellernummer
ST210
Hersteller
FTE
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
2
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
10 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
6.5 dB
Fernspeisetauglich:
nein
ST210 DERIVATORE PLUG IN 2 DERIVATE -10D Derivatore / Distributore


