Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESF4B SF4B DIVISORE SF4 ASSIALE IN BOX DA PALO - SF4B

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESF4B SF4B DIVISORE SF4 ASSIALE IN BOX DA PALO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 0

  • Anschlussart - F-Connector

  • Anzahl der Ausgänge - 4

Packung

  • 10 ST

EAN

8055271131948

Artikelnummer

FTESF4B

Herstellernummer

SF4B

Hersteller

FTE

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

0

Anschlussart:

F-Connector

Anzahl der Ausgänge:

4

Max. Durchgangsdämpfung:

12 dB

Fernspeisetauglich:

nein

SF4B DIVISORE SF4 ASSIALE IN BOX DA PALO Derivatore / Distributore