FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESF3B SF3B DIVISORE SF3 ASSIALE IN BOX DA PALO - SF3B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 0
Anschlussart - F-Connector
Anzahl der Ausgänge - 3
Packung
10 ST
EAN
8055271131931
Artikelnummer
FTESF3B
Herstellernummer
SF3B
Hersteller
FTE
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
0
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
3
Max. Durchgangsdämpfung:
11 dB
Fernspeisetauglich:
nein
SF3B DIVISORE SF3 ASSIALE IN BOX DA PALO Derivatore / Distributore


