Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESF3 SF3 DIVISORE PLUG IN 3 VIE 5-2400MHZ-CC - SF3

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESF3 SF3 DIVISORE PLUG IN 3 VIE 5-2400MHZ-CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 0

  • Anschlussart - F-Connector

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 70 dB

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Divisori e derivatori TV-SAT

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8436023596473

Artikelnummer

FTESF3

Herstellernummer

SF3

Hersteller

FTE

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

0

Anschlussart:

F-Connector

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

70 dB

Anzahl der Ausgänge:

3

Max. Durchgangsdämpfung:

10.5 dB

Fernspeisetauglich:

nein

Divisori blindati induttivi terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, da 2, 3 e 4 uscite. Grazie alle loro dimensioni ridotte consentono la posa in scatole di dimensioni contenute. Possono essere fi ssati anche a parete dispongono di un coperchio di protezione.