FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESF2B SF2B DIVISORE SF2 ASSIALE IN BOX DA PALO - SF2B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 0
Anschlussart - sonstige
Anzahl der Ausgänge - 2
Packung
10 ST
EAN
8055271131924
Artikelnummer
FTESF2B
Herstellernummer
SF2B
Hersteller
FTE
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
0
Anschlussart:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
2
Max. Durchgangsdämpfung:
7 dB
Fernspeisetauglich:
nein
SF2B DIVISORE SF2 ASSIALE IN BOX DA PALO Derivatore / Distributore


