Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES33SD S33SD PALO MT.3 D42 SPESS. 2MM CON TAPPO - S33SD

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES33SD S33SD PALO MT.3 D42 SPESS. 2MM CON TAPPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3 m

  • Durchmesser - 42 mm

  • Wandstärke - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032359001614

Artikelnummer

FTES33SD

Herstellernummer

S33SD

Hersteller

FTE

Ausführung:

Schiebemast

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3 m

Durchmesser:

42 mm

Wandstärke:

2 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Palo telescopico Ø 42 da 3 mt. con tappo