FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES23SD S23SD PALO MT.2 D42 SPESS. 2MM CON TAPPO - S23SD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Werkstoff - Stahl
Länge - 2 m
Durchmesser - 42 mm
Wandstärke - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8032359001393
Artikelnummer
FTES23SD
Herstellernummer
S23SD
Hersteller
FTE
Ausführung:
Schiebemast
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2 m
Durchmesser:
42 mm
Wandstärke:
2 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Palo telescopico Ø 42 da 2 mt. con tappo


