FTE MAXIMAL ITALIA S - FTERJ45-6U RJ45-6U SPINA PLUG RJ45 CAT.6 UTP - 50U - RJ45-6U
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - nein
Anschlussart - 110
Packung
100 ST
EAN
8050162331988
Artikelnummer
FTERJ45-6U
Herstellernummer
RJ45-6U
Hersteller
FTE
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
110
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Farbe:
farblos
Transparent:
ja


