Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTERJ45-6F RJ45-6F SPINA PLUG RJ45 CAT.6 FTP - 50U - RJ45-6F

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTERJ45-6F RJ45-6F SPINA PLUG RJ45 CAT.6 FTP - 50U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - 110

Packung

  • 100 ST

EAN

8050162331995

Artikelnummer

FTERJ45-6F

Herstellernummer

RJ45-6F

Hersteller

FTE

Kategorie:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

110

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

farblos

Transparent:

ja

RJ45-6F Spina Plug RJ45 Cat.6 FTP - 50