Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTERACKIP55-9U RACKIP55-9U Armadio Rack IP55 9U 640x480 - RACKIP55-9U

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTERACKIP55-9U RACKIP55-9U Armadio Rack IP55 9U 640x480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - L-förmig

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 9

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162332510

Artikelnummer

FTERACKIP55-9U

Herstellernummer

RACKIP55-9U

Hersteller

FTE

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

9

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

passiv

Tiefe:

480 mm

Höhe:

560 mm

Breite:

640 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

60 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Zerlegbar:

nein

Mit Erdung:

nein

Farbe:

grau

Mit Seitenwänden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

RAL-Nummer:

7035