FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEQUATTRO-R QUATTRO-R LNB QUATTRO POLARITA RED - QUATTRO-R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Quatro LNB
Farbe - grau
Multischalter integriert - nein
Anzahl der Ausgänge - 4
Aufnahme - 40 mm
Packung
50 ST
EAN
8055271137261
Artikelnummer
FTEQUATTRO-R
Herstellernummer
QUATTRO-R
Hersteller
FTE
Ausführung:
Quatro LNB
Farbe:
grau
Multischalter integriert:
nein
Anzahl der Ausgänge:
4
Aufnahme:
40 mm
Mit Schutzgehäuse:
ja
Terrestrische Einspeisung:
nein
Convertitore Low Noise Converter RED Certified a quattro polarita separate, consente la ricezione di segnali satellitari provenienti da un satellite disponendo della 1 F completa su quattro uscite VH, VL, HH e HL.


