FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT2503-S PT2503-S PALO TEL.MT.2X3 D.25>35X0.9/1,2 - PT2503-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Werkstoff - Stahl
Länge - 6 m
Durchmesser - 35 mm
Wandstärke - 1 mm
Packung
3 ST
EAN
8055271136929
Artikelnummer
FTEPT2503-S
Herstellernummer
PT2503-S
Hersteller
FTE
Ausführung:
Schiebemast
Werkstoff:
Stahl
Länge:
6 m
Durchmesser:
35 mm
Wandstärke:
1 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
PT2503-S PALO TEL.MT.2X3 D.25 35X0.9 1 2


