FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPT2502 PT2502 PALO TEL MT 2+2 25>30 1MM - PT2502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Werkstoff - Stahl
Länge - 4 m
Durchmesser - 30 mm
Wandstärke - 1.2 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Accessori di fissaggio TV e SAT
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8436023598507
Artikelnummer
FTEPT2502
Herstellernummer
PT2502
Hersteller
FTE
Ausführung:
Schiebemast
Werkstoff:
Stahl
Länge:
4 m
Durchmesser:
30 mm
Wandstärke:
1.2 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
palo telescopico metri 2+2 diametro25>30 spessore 0.8mm


