FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPS18-2000 PS18-2000 ALIMENTATORE 18V-2A SERIE DSCR - PS18-2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Max. Ausgangsstrom 1 - 3.2 A
1. Ausgangsspannung bei DC - 20...20 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8050162330295
Artikelnummer
FTEPS18-2000
Herstellernummer
PS18-2000
Hersteller
FTE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Ausgangsstrom 1:
3.2 A
1. Ausgangsspannung bei DC:
20...20 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Kurzschlussfest:
nein
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Breite:
115 mm
Wandmontage möglich:
nein
Direktmontage möglich:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Höhe:
55 mm
Tiefe:
35 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


