Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPS18-1000 PS18-1000 ALIMENTATORE 18V-1A SERIE DSCR - PS18-1000

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPS18-1000 PS18-1000 ALIMENTATORE 18V-1A SERIE DSCR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2 A

  • 1. Ausgangsspannung bei DC - 18...18 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162330288

Artikelnummer

FTEPS18-1000

Herstellernummer

PS18-1000

Hersteller

FTE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Ausgangsstrom 1:

2 A

1. Ausgangsspannung bei DC:

18...18 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Kurzschlussfest:

nein

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Breite:

70 mm

Wandmontage möglich:

nein

Direktmontage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Höhe:

45 mm

Tiefe:

40 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

PS18-1000 Alimentatore 18V-1A Serie DSCR-WB