Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPPCBK PPCBK SUPPORTO CAVI PER PANNELLI PPC - PPCBK

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPPCBK PPCBK SUPPORTO CAVI PER PANNELLI PPC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart vorne - RJ45 8(8)

  • Anzahl der Steckverbinder vorne - 24

  • Anwendung - Ethernet

  • Farbe - schwarz

  • Anschlussart hinten - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8436049495927

Artikelnummer

FTEPPCBK

Herstellernummer

PPCBK

Hersteller

FTE

Anschlussart vorne:

RJ45 8(8)

Anzahl der Steckverbinder vorne:

24

Anwendung:

Ethernet

Farbe:

schwarz

Anschlussart hinten:

ohne

Anzahl der Steckverbinder hinten:

0

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

PPCBK Supporto cavi per pannelli PPC