Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP45-15CB P45-15CB Palo mt.2 d45 spess. 1,5mm 2 da - P45-15CB

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP45-15CB P45-15CB Palo mt.2 d45 spess. 1,5mm 2 da

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2 m

  • Durchmesser - 45 mm

  • Wandstärke - 1.5 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8050162332787

Artikelnummer

FTEP45-15CB

Herstellernummer

P45-15CB

Hersteller

FTE

Ausführung:

Schiebemast

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2 m

Durchmesser:

45 mm

Wandstärke:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt