Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP35-1SB P35-1SB Palo mt.2 d35 spess 1mm con tapp

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP35-1SB P35-1SB Palo mt.2 d35 spess 1mm con tapp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2 m

  • Durchmesser - 35 mm

  • Wandstärke - 1 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8050162332862

Artikelnummer

FTEP35-1SB

Herstellernummer

P35-1SB

Hersteller

FTE

Ausführung:

Schiebemast

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2 m

Durchmesser:

35 mm

Wandstärke:

1 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt