Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP340CD P340CD PALO MT.3 D40 SPESS. 3MM 5 DADI - P340CD

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP340CD P340CD PALO MT.3 D40 SPESS. 3MM 5 DADI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3 m

  • Durchmesser - 40 mm

  • Wandstärke - 3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032359001713

Artikelnummer

FTEP340CD

Herstellernummer

P340CD

Hersteller

FTE

Ausführung:

Schiebemast

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3 m

Durchmesser:

40 mm

Wandstärke:

3 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

P340CD PALO MT.3 D40 SPESS. 3MM 5 DADI Palo per antenne