Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP25-15SB P25-15SB Palo mt.2 d25 spess 1,5mm con t - P25-15SB

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEP25-15SB P25-15SB Palo mt.2 d25 spess 1,5mm con t

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2 m

  • Durchmesser - 25 mm

  • Wandstärke - 1.5 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8050162332749

Artikelnummer

FTEP25-15SB

Herstellernummer

P25-15SB

Hersteller

FTE

Ausführung:

Schiebemast

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2 m

Durchmesser:

25 mm

Wandstärke:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt