Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS85PROG-1 OS85PROG-1 PARAB.PROF.85CM AL.ANTRACITE1 - OS85PROG-1

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS85PROG-1 OS85PROG-1 PARAB.PROF.85CM AL.ANTRACITE1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Speisesystems/LNB - Single universal

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 85 cm

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff des Spiegels - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8436545303467

Artikelnummer

FTEOS85PROG-1

Herstellernummer

OS85PROG-1

Hersteller

FTE

Art des Speisesystems/LNB:

Single universal

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

85 cm

Farbe:

anthrazit

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

ja

Mit Systemhalterung:

ja

Multifeedtauglich:

nein

Tragarm komplett vormontiert:

ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Verstärkung:

39.2 dB

OS85PROG-1 PARAB.PROF.85CM AL.ANTRACITE1 Antenna satellitare