Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS85-1 OS85-1 PARABOLA ACCIAIO GRIGIA IMB. 1PZ. - OS85-1

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS85-1 OS85-1 PARABOLA ACCIAIO GRIGIA IMB. 1PZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Speisesystems/LNB - Single universal

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 85 cm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Spiegels - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8436018444376

Artikelnummer

FTEOS85-1

Herstellernummer

OS85-1

Hersteller

FTE

Art des Speisesystems/LNB:

Single universal

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

85 cm

Farbe:

grau

Werkstoff des Spiegels:

Stahl

Mit Masthalterung:

ja

Mit Systemhalterung:

ja

Multifeedtauglich:

nein

Tragarm komplett vormontiert:

ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Verstärkung:

38.5 dB

Antenna parabolica OFF SET in acciaio prezincato e verniciato con vernici in poliestere, la composizione di questi due materiali prevengono la corrosione. L'antenna viene fornita in imballo da 1 pezzo, con all'interno tutti gli accessori di fissaggio, staffa AZ/EL professionale con lamiera prezincata da 1,2 mm è realizzata in un unico pezzo con struttura incatolato ed è completamente preassemblata, che conferiscono all'antenna una maggiore rigidità.