FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS120SAB OS120SAB PARABOLA 120CM + AZ/ELIMB. SING - OS120SAB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Speisesystems/LNB - Single universal
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 120 cm
Farbe - grau
Werkstoff des Spiegels - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8436545306062
Artikelnummer
FTEOS120SAB
Herstellernummer
OS120SAB
Hersteller
FTE
Art des Speisesystems/LNB:
Single universal
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
120 cm
Farbe:
grau
Werkstoff des Spiegels:
Stahl
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Verstärkung:
42.5 dB


