FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS100PROG-1 OS100PROG-1 PARAB.PROF.100CM AL. ANTRA.1 - OS100PROG-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Speisesystems/LNB - Single universal
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 98 cm
Farbe - anthrazit
Werkstoff des Spiegels - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8436545303498
Artikelnummer
FTEOS100PROG-1
Herstellernummer
OS100PROG-1
Hersteller
FTE
Art des Speisesystems/LNB:
Single universal
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
98 cm
Farbe:
anthrazit
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Verstärkung:
40.1 dB


