FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS100AL-1 OS100AL-1 PARABOLA ALL.100CM GRIGIA 1PZ. - OS100AL-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Speisesystems/LNB - Single universal
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 100 cm
Farbe - grau
Werkstoff des Spiegels - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8436018444161
Artikelnummer
FTEOS100AL-1
Herstellernummer
OS100AL-1
Hersteller
FTE
Art des Speisesystems/LNB:
Single universal
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
100 cm
Farbe:
grau
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Verstärkung:
39.4 dB


