Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOR58SB-1 OR58SB-1 PARABOLA ACCIAIO GRIGIA IMB. 1 - OR58SB-1

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOR58SB-1 OR58SB-1 PARABOLA ACCIAIO GRIGIA IMB. 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Speisesystems/LNB - Single universal

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 60 cm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Spiegels - Stahl

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8436023597241

Artikelnummer

FTEOR58SB-1

Herstellernummer

OR58SB-1

Hersteller

FTE

Art des Speisesystems/LNB:

Single universal

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

60 cm

Farbe:

grau

Werkstoff des Spiegels:

Stahl

Mit Masthalterung:

ja

Mit Systemhalterung:

ja

Multifeedtauglich:

nein

Tragarm komplett vormontiert:

ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Verstärkung:

35.4 dB

Antenna parabolica OFF SET in acciaio prezincato e verniciato con vernici in poliestere, la composizione di questi due materiali prevengono la corrosione. L'antenna viene fornita in imballo da 1 pezzo, con all'interno tutti gli accessori di fissaggio, staffa AZ/EL è realizzata in un unico pezzo con struttura inscatolato, che conferiscono all'antenna una maggiore rigidità.