FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOLS65 OLS65 SORGENTE DI SEGNALE OTTICO - OLS65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - LWL
Ausführung - LWL-Laserquelle
Anzeigeart - LCD
Zusatzgerät anreihbar - nein
Mit Messkopf enthalten - nein
Packung
1 ST
EAN
8055271134864
Artikelnummer
FTEOLS65
Herstellernummer
OLS65
Hersteller
FTE
Geeignet für:
LWL
Ausführung:
LWL-Laserquelle
Anzeigeart:
LCD
Zusatzgerät anreihbar:
nein
Mit Messkopf enthalten:
nein
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
nein
Messwertspeicher:
nein
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
nein
OLS65 SORGENTE DI SEGNALE OTTICO


