FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMUL-144 MUL-144 Muffola Linea 144 FO 6 Ing 6 sch - MUL-144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Aufputzmontage - nein
Unterputz/Einbau - nein
Steckverbindergehäuse - sonstige
Geeignet für Anzahl Kupplungen - 0
Packung
1 ST
EAN
8050162332435
Artikelnummer
FTEMUL-144
Herstellernummer
MUL-144
Hersteller
FTE
Steckverbindertyp:
sonstige
Aufputzmontage:
nein
Unterputz/Einbau:
nein
Steckverbindergehäuse:
sonstige
Geeignet für Anzahl Kupplungen:
0
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Kupplungen:
nein
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Mit Textfeld:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Schutzart (NEMA):
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40...65 °C
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
nein
Breite:
470 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
180 mm