FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMUD-192 MUD-192 Muffola Dome 192 FO 7 Ing 8 sche - MUD-192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Aufputzmontage - nein
Unterputz/Einbau - nein
Geeignet für Anzahl Kupplungen - 0
Kanaleinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
8050162332381
Artikelnummer
FTEMUD-192
Herstellernummer
MUD-192
Hersteller
FTE
Steckverbindertyp:
sonstige
Aufputzmontage:
nein
Unterputz/Einbau:
nein
Geeignet für Anzahl Kupplungen:
0
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Kupplungen:
nein
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Mit Textfeld:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Umgebungstemperatur:
-40...65 °C
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
nein
Breite:
310 mm
Höhe:
515 mm
Tiefe:
310 mm


