Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMUD-096 MUD-096 Muffola Dome 96 FO 5 Ing 4 sched - MUD-096

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMUD-096 MUD-096 Muffola Dome 96 FO 5 Ing 4 sched

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Aufputzmontage - nein

  • Unterputz/Einbau - nein

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen - 0

  • Kanaleinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162332367

Artikelnummer

FTEMUD-096

Herstellernummer

MUD-096

Hersteller

FTE

Steckverbindertyp:

sonstige

Aufputzmontage:

nein

Unterputz/Einbau:

nein

Geeignet für Anzahl Kupplungen:

0

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Mit Kupplungen:

nein

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Mit Textfeld:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP68

Umgebungstemperatur:

-40...65 °C

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

nein

Breite:

205 mm

Höhe:

450 mm

Tiefe:

205 mm