FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMUD-072 MUD-072 Muffola Dome 72 FO 5 Ing 3 sched - MUD-072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Aufputzmontage - nein
Unterputz/Einbau - nein
Geeignet für Anzahl Kupplungen - 0
Kanaleinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
8050162332350
Artikelnummer
FTEMUD-072
Herstellernummer
MUD-072
Hersteller
FTE
Steckverbindertyp:
sonstige
Aufputzmontage:
nein
Unterputz/Einbau:
nein
Geeignet für Anzahl Kupplungen:
0
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Kupplungen:
nein
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Mit Textfeld:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Umgebungstemperatur:
-40...65 °C
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
nein
Breite:
205 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
205 mm


