FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMSRA0524SA MSRA0524 MULTISWITCH RADIALE 5 ING. 24 U - MSRA0524SA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 24
Anzahl der Eingänge - 5
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 24
Packung
1 ST
EAN
8436049490595
Artikelnummer
FTEMSRA0524SA
Herstellernummer
MSRA0524SA
Hersteller
FTE
Teilnehmeranschlüsse:
24
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
24
Max. Stromaufnahme:
1000 mA
Netzteil:
eingebaut
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz


