FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMSRA0516SA MSRA0516 MULTISWITCH RADIALE 5 ING. 16 U - MSRA0516SA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 16
Anzahl der Eingänge - 5
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 16
Packung
1 ST
EAN
8436049492599
Artikelnummer
FTEMSRA0516SA
Herstellernummer
MSRA0516SA
Hersteller
FTE
Teilnehmeranschlüsse:
16
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
16
Max. Stromaufnahme:
1000 mA
Netzteil:
eingebaut
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz


