FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMSRA0508SA MSRA0508 MULTISWITCH RADIALE 5 ING. 8 U - MSRA0508SA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 8
Anzahl der Eingänge - 5
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 8
Packung
1 ST
EAN
8436049492575
Artikelnummer
FTEMSRA0508SA
Herstellernummer
MSRA0508SA
Hersteller
FTE
Teilnehmeranschlüsse:
8
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
8
Max. Stromaufnahme:
1000 mA
Netzteil:
eingebaut
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz


