FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMODIGAIR2 MODIGAIR2 MOD. DVB-T HD BLUETOOTH + LOOP - MODIGAIR2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgang - F-Connector
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2 dB
Eingänge - sonstige
Max. Ausgangspegel - 90 dBµV
Packung
1 ST
EAN
8436545306307
Artikelnummer
FTEMODIGAIR2
Herstellernummer
MODIGAIR2
Hersteller
FTE
Ausgang:
F-Connector
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2 dB
Eingänge:
sonstige
Max. Ausgangspegel:
90 dBµV
MODIGAIR2 MOD. DVB-T HD BLUETOOTH + LOOP


