FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMOD200HD MOD200HD MODULATORE A/V LOOP COFDM/HD - MOD200HD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgang - F-Connector
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 4 dB
Eingänge - sonstige
Max. Ausgangspegel - 110 dBµV
Packung
1 ST
EAN
8055271133003
Artikelnummer
FTEMOD200HD
Herstellernummer
MOD200HD
Hersteller
FTE
Ausgang:
F-Connector
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
4 dB
Eingänge:
sonstige
Max. Ausgangspegel:
110 dBµV
MOD200HD MODULATORE A V LOOP COFDM HD Modulatore RF audio/video


