Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAXT250HD MAXT250HD RICEVITORE HDMI DVB-T2 H265 HD - MAXT250HD

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAXT250HD MAXT250HD RICEVITORE HDMI DVB-T2 H265 HD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • SAT-Empfang - nein

  • Terrestrischer Empfang - ja

  • Kabel-Empfang - nein

  • IP-TV-Empfang - nein

  • Digitaler Empfang - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8055271136455

Artikelnummer

FTEMAXT250HD

Herstellernummer

MAXT250HD

Hersteller

FTE

SAT-Empfang:

nein

Terrestrischer Empfang:

ja

Kabel-Empfang:

nein

IP-TV-Empfang:

nein

Digitaler Empfang:

ja

Analoger Empfang:

nein

Audio-Ausgang analog:

nein

Audio-Ausgang digital, koaxial:

nein

Audio-Ausgang digital, optisch:

nein

Anzahl der Scart-Anschlüsse:

1

Frequenz:

50...870 MHz

Kindersicherung:

nein

Mit On Screen Display:

nein

Timer:

ja

Anzahl der Programmspeicherplätze:

5000

Videotextfunktion:

ja

Radiotaste:

ja

Twin-Receiver:

nein

Mit Festplatte:

nein

Anzahl der CI-Schnittstellen:

0

CA-embedded:

nein

HDTV tauglich:

ja

Software-Update:

Daten-Schnittstelle

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung:

100...240 V

HF-Modulator:

nein

Farbe:

schwarz

Netzschalter:

nein

Display:

ohne

S-Video-Ausgang:

nein

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

1

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

HF-Durchschleif-Ausgang:

nein

USB-Aufnahmefunktion:

nein

Pratico e compatto ricevitore, si nasconde perfettamente dietro la TV e, collegato ad una porta HDMI, viene controllato tramite la sonda a infrarossi fornita in dotazione per poter godere l’intera offerta dei programmi Free-To-Air in qualità HD. Dotato di comodo telecomando universale 2 in 1, MAXT250HD permette di riprodurre foto, video e audio grazie alla funzione Media Player. Completano l’offerta la funzione LCN per un ordinamento logico e automatico dei 5000 canali TV e Radio memorizzati, la funzioneTime Shift per mettere in pausa una programmazione live, possibilità di sottotitoli, teletext e menù user-friendly multilingua. PUNTI DI FORZA: - Fino a 5000 canali TV e Radio - Ricerca e ordinamento canali automatico (LCN) - Funzione EPG, guida programmi elettronica a 24 ore - Riproduzione multimediale (foto, audio, video) - Menù multilingua, Teletext e opzione sottotitoli - Supporta standard DVB-T2 HEVC H.265 Main 10 bit - Connessioni RF IN, HDMI, LAN, IR, USB, DC - Dimensioni compatte, installazione semplice e veloce - Sensoreinfrarossi in dotazione - Aggiornamento software tramite USB 2.0 - Accessori inclusi: cavetto HDMI 30 cm; Cavo A/V mini. APPLICAZIONI: Decoder DVB-T2 HEVC H.265 Main 10 bit ideale per poter continuare ad usufruire dei servizi delDigitale Terrestre dopo lo Switch Off. É possibile installarlo sul retro del monitor e collegarlo alla porta HDMI della TV.