FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAXBT400 MAXBT400 SMART-BOX ANDROID 4K+DVB-T2 H26 - MAXBT400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
SAT-Empfang - nein
Terrestrischer Empfang - ja
Kabel-Empfang - nein
IP-TV-Empfang - ja
Digitaler Empfang - ja
Packung
1 ST
EAN
8055271136523
Artikelnummer
FTEMAXBT400
Herstellernummer
MAXBT400
Hersteller
FTE
SAT-Empfang:
nein
Terrestrischer Empfang:
ja
Kabel-Empfang:
nein
IP-TV-Empfang:
ja
Digitaler Empfang:
ja
Analoger Empfang:
nein
Audio-Ausgang analog:
ja
Audio-Ausgang digital, koaxial:
nein
Audio-Ausgang digital, optisch:
nein
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
0
Frequenz:
174...862 MHz
Kindersicherung:
nein
Mit On Screen Display:
ja
Timer:
ja
Anzahl der Programmspeicherplätze:
1000
Videotextfunktion:
ja
Radiotaste:
ja
Twin-Receiver:
nein
Mit Festplatte:
nein
Anzahl der CI-Schnittstellen:
0
CA-embedded:
nein
HDTV tauglich:
ja
Software-Update:
Daten-Schnittstelle
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung:
220...240 V
HF-Modulator:
nein
Farbe:
schwarz
Netzschalter:
nein
Display:
ohne
S-Video-Ausgang:
nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
HF-Durchschleif-Ausgang:
nein
USB-Aufnahmefunktion:
ja


