Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAX25G-LOG MAX25G-LOG CENT 2 ING. LOG/UHF 25DB - MAX25G-LOG

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAX25G-LOG MAX25G-LOG CENT 2 ING. LOG/UHF 25DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Ausführung - Breitbandverstärker

  • Netzteil - eingebaut

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8055271136578

Artikelnummer

FTEMAX25G-LOG

Herstellernummer

MAX25G-LOG

Hersteller

FTE

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

2

Ausführung:

Breitbandverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung B III:

25 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

Centralino Larga Banda autoalimentato con 2 ingressi: BIII+UHF / UHF, Guadagno di 25dB con livello di uscita pari a 114dB?V. Filtro 5G di ultima generazione, telealimentazione 12Vcc/80mA su ingresso UHF e amplificazione a bande separate.