FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAX25G-345U MAX25G-345U CENT 4IN BIII+DAB/IV/V/UHF 2 - MAX25G-345U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 4
Ausführung - Breitbandverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - nein
Packung
6 ST
EAN
8055271136592
Artikelnummer
FTEMAX25G-345U
Herstellernummer
MAX25G-345U
Hersteller
FTE
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
4
Ausführung:
Breitbandverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
25 dB
Verstärkung B IV/V:
25 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Centralino Larga Banda autoalimentato con 4 ingressi: BIII / BIV / BV / UHF, Guadagno di 25dB con livello di uscita pari a 114dB?V. Filtro 5G di ultima generazione, telealimentazione 12Vcc/80mA su ingresso UHF e amplificazione a bande separate.


