FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAX-Q10 MAX-Q10 RICEVITORE TIV SAT HD CON CARD - MAX-Q10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
SAT-Empfang - ja
Terrestrischer Empfang - nein
Kabel-Empfang - nein
IP-TV-Empfang - nein
Digitaler Empfang - ja
Packung
10 ST
EAN
8050162331902
Artikelnummer
FTEMAX-Q10
Herstellernummer
MAX-Q10
Hersteller
FTE
SAT-Empfang:
ja
Terrestrischer Empfang:
nein
Kabel-Empfang:
nein
IP-TV-Empfang:
nein
Digitaler Empfang:
ja
Analoger Empfang:
nein
Audio-Ausgang analog:
ja
Audio-Ausgang digital, koaxial:
ja
Audio-Ausgang digital, optisch:
nein
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
1
Frequenz:
950...2150 MHz
Kindersicherung:
nein
Mit On Screen Display:
ja
Timer:
ja
Anzahl der Programmspeicherplätze:
4000
Videotextfunktion:
nein
Radiotaste:
ja
Twin-Receiver:
nein
Mit Festplatte:
nein
Anzahl der CI-Schnittstellen:
1
CA-embedded:
nein
HDTV tauglich:
ja
Software-Update:
Daten-Schnittstelle
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung:
220...240 V
HF-Modulator:
nein
Farbe:
schwarz
Netzschalter:
nein
Display:
7 Segment
S-Video-Ausgang:
nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
HF-Durchschleif-Ausgang:
nein
USB-Aufnahmefunktion:
ja


